トラモンティーナ トラディショナル カービングフォーク&ナイフセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27361609 品番22299/012
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質ステンレス 全長(mm)フォーク:325、ナイフ:350 質量(g)フォーク:80、ナイフ:108 刃渡り(mm)約210 EBM品番3244900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27361609
2023-09-16
用途:
アウトドアなどの鉄板焼き肉料理に

この手の道具は値段は高いです。安いなーと思うとそれなりだったりします。素人がアウトドアで使うには値段も品質も手ごろです。もちろんプロの料理人にはお進まする商品ではないですよ。あくまでも素人向けで、高価な高級品はもったいないという人々向けです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする