※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

キャンブロ ダニッジラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27378497 品番 DRS360(131)D/B
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

厨房内で直接床に置けなかった食べ物もこのダニッジラックを使えば大丈夫です。
高さ30cmのラックが大切な食べ物を湿気から守ります。
丈夫なポリエチレン製なので、サビや腐食の心配もありません。
直径10.2cmの足付きなので、大変丈夫です。表面もなめらかですので、清掃も簡単です。

EBM品番7554210 幅(mm)915 最大積載量(kg)680 奥行(mm)535 高さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする