曜日別特売
CDA2T63-250Z-A93-XC30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMC 27386214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はストローク・仕様・リード線など256種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
仕様
ロッド側トラニオンをロッドカバー前に取付
リード線(m)
0.5
注文コード
27386214
品番
CDA2T63-250Z-A93-XC30
参考基準価格(税別)¥32,510販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
250
リード線(m)
0.5
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A93
仕様
ロッド側トラニオンをロッドカバー前に取付
取付支持形式
センタトラニオン形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動
コネクタ形状
-
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする