リス
リスの ゴミ箱
リスの スイング式ゴミ箱
ホーム&ホーム 長角型 ダストペール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27388139
品番
47DS
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(L)
47.5
質量(kg)
2.416
色
グレー
外寸(mm)
429×311×690
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
1197600