曜日別特売
10687-0047 ステンシーリングプレート アカギ 27398665

ステンシーリングプレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)93
内容量1枚注文コード27398665品番10687-0047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるステンレス色。
SUS430製。

呼び径(A)32A外径(Φmm)93適合管外径(Φmm)42.7
注意
※屋内用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 自宅メンテナンス時

思った通りの良い商品です、これからも宜しくお願いします

2024-12-25
用途: 配管工事
アキラ工業株式会社建設業・工事業

配管貫通部の隙間かくしに使用、取付も簡単でGOODでした

対象商品 : 27398674
2022-07-30
用途: 配管作業時

クロームメッキ仕様を取り付けた際に、裏側でサビが発生したのでステンレス製に交換しました。湿気のある場所に設置する場合はこれがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする