MK精工対応ローリーホース

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27398998 品番 MK1X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。

ホース長さ(m)30 内径(Φmm)25 質量(g)21300 金具オスNO7/オスNO7 用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。 材質(加締めキャップ)アルミ 外径(Φmm)37 使用流体燃料(灯油、軽油、重油など) 材質(金具)真鍮

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27398989
2022-05-05
用途:
ホース同士の接続。
高橋商店 様 (卸売・小売業)

ホースは通常オス、メスになっていますがこのホースは両端ともメスのため使用できませんでした、私の確認不足でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする