曜日別特売
MC-510NA(GN) 木製チェア 弘益 27419587

MC-510NA(GN) 木製チェア 弘益 27419587
MC-510NA(GN) 木製チェア 弘益 27419587
MC-510NA(GN) 木製チェア 弘益 27419587
MC-510NA(GN) 木製チェア 弘益 27419587

木製チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
グリーン
内容量1脚注文コード27419587品番MC-510NA(GN)
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ウェービングテープを使用した、クッション性に優れた木製チェア。

グリーン全高(mm)775座面高さ(mm)410材質(座)モールドウレタン+ウェービングテープ、(フレーム)成型合板、ポリウレタン塗装張地合成皮革(ポリ塩化ビニル)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×560×775座高(mm)410スタッキング可能(4脚まで)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする