※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A23 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学 27431724 A23 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学 27431724 A23 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学 27431724

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

(12件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び番号23インチ 注文コード27431724 品番A23
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び番号など105種類から選べます 他の種類を見る

一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。

ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 ベルト高さ(mm)8 材質ゴム 呼び番号23インチ 種類Vベルト 用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07348774
2023-08-10
用途:
ボール盤に
MAR SURFBOARDS 様

省エネというより静かになれば良いかなと思い購入しました。柔らかくてプーリーの掛け替えも楽で満足していますが、ベルト製造時の外観ツナギ目が斜め接着されている部分に隙間があり寿命的にどのくらい持つかはちょっと心配です。

対象商品:
07348765
2022-12-20
用途:
車のメンテナンス
祐宝丸 様

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
27431794
2022-09-10
用途:
除雪機の走行ベルト
農・林・水産業

除雪機の走行ベルトのスペア用に購入しました。いつ切れても交換出来ます。省エネタイプのA30。

対象商品:
07348783
2022-05-20
用途:
エアーコンプレッサーに
有限会社魚利 様

エアーコンプレッサーのベルトを交換用に購入しましたが大変しなやかで作りがしっかりしてます

対象商品:
07348792
2019-12-08
用途:
農業機械の駆動(ファンの駆動)
農・林・水産業

通常のベルトよりもやや値段は張りますが、プーリー等はそのままで、約5%の駆動ロス低減になるということなので期待しています。実際手で回してみても、もともとの通常A型ベルトよりも抵抗が少なく、軽く回せる感じです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
27431767
2019-04-11
用途:
建設機械(プレート式締固機)の駆動用
建設業・工事業

ベルトに対して垂直に切り込みが入っている(コグ形状という)ので屈曲性が良いです。
特に小径の場合は通常のベルトの屈曲性ではプーリへの密着性が悪いので、このタイプのベルトを採用することで滑り低減と張り調整の容易化ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
07348783
2014-09-11
用途:
ビルメンテナンスの設備管理
有限会社エスコビルサービス 様

発注から納期が短かった事には満足していいる。
ファンベルトについては「同じ製造ロットの組み合わせ発注」などが要求されますが、そう云ったリクエストをどの段階で、どこへ申し入れるのかがわかりません。
価格はもちろん安ければ助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご希望のリクエスト注文は、今後の参考にさせて頂きたく思いますが
現在、弊社ではお受けしておらず、また、サービス開始予定もございません。
ご了承くださいます様宜しくお願い致します。

対象商品:
07348747
2021-03-29
用途:
ディーゼルエンジンのファンベルトに使用
農・林・水産業

ヤンマー/NF-110-Lエンジンのファンベルトが劣化したので、交換しました。
この形状のベルトは、メーカー様も長持ちするとの事で、推奨していました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする