ハンドル部分の作りが悪く、満タン状態の缶を傾けるとハンドルだけ回ってしまったり、どうにか保持してもハンドルだけずれてしまうことが多々ある。
オイル残量がなくなった際に使い切ろうと傾けると手前側の棒にジョッキが当たってしまい、うまく油を注げないので手前側上下の棒は外した状態で使っている。
注文から納品をとても早く満足です。組み立て式でしたが 一部取付ネジ山がつぶれていて組み立てに苦労しましたが、現場整備が上手に組み立てました。使い勝手は良く満足です。
これは使えません。
ペール缶の押さえが付いていませんので、傾けたら
ペールが落ちるかオイルが想像以上に出てしまうでしょう。
なぜ、缶の押さえを付けておかないのか不思議でありません。
返品期間が過ぎたので、使えない商品でも返品できません。
絶対、買ってはダメです。
一斗缶用にはどうやら付いているようですが、取得したペール缶用には空になった頃に90度以上に傾けた時に必ず必要となる脱落防止引っ掛け金具がありません!傾けハンドルに片手、オイルジョッキにもう片手を使っているのにペール缶を抑える手は残っていないのです。致命的です。間違って購入した方はどうにか脱落金具を作って装着しなければ大変な事態となります。対策品が出ない限りお勧めできません。
はっきりってゴミ。まず、ペール缶を入れると下に落ちてペール缶の取っ手で止まる。
しかも斜めになって抜けなくなる。致命的。
いちいちペール缶にテープなどを巻き付けて、サイズ調整微妙にして使うしかない。
オイル量が減ってきたら傾け角度がきつくなるわけだが、押さえもないので、今度は逆に抜けてくる。
何のためのスタンドなんだか・・・
絶対買わないほうがいいです。おとなしくアストロのにしとけばよかった。。。
缶ホルダーとペール缶はしっかりとホールドされていてガタツキ無く精度は完璧。しかし、缶ホルダーのフリ側ーのボルトの長さが不足してナットで十分締め付けられない。原因はステイボルト4本が3mm程度長いようである。ステイボルトの両端を少し切断すれば多少改善されそうであるが、安全のためか端は絞り加工をしているので、無理に切断すると角が立つので手を入れるのは止めた。やはり、ハンドルが付いているとジョッキへの移し替えも楽で確実に出来る。全体的に強度不足の感じもしなかったのでこのまま使用することにした。