VE電気まほうびん 優湯生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27469095 品番 CV-WB22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせた保温に加え、全面の断熱層により、さらに熱が逃げにくい構造になり、消費電力量をグッと抑えます。搭載した2つのセンサーで蒸気の発生をしっかり見張ると共に、ふた内部の蒸気経路で結露させることで、蒸気を本体の外に出さない「蒸気レス構造」。「ハイスピード沸とう」で素早く沸いて湯沸かし時間を3割カットします。

容量(L)2.2 ホワイト 消費電力(W)1300 本体質量(kg)3.4 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×315×295 機能蒸気レス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする