曜日別特売
CV-WB30 VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン 27469104

CV-WB30 VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン 27469104
CV-WB30 VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン 27469104
CV-WB30 VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン 27469104
CV-WB30 VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン 27469104
CV-WB30 VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン 27469104
CV-WB30 VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン 27469104

VE電気まほうびん 優湯生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)3
内容量1台注文コード27469104品番CV-WB30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせた保温に加え、全面の断熱層により、さらに熱が逃げにくい構造になり、消費電力量をグッと抑えます。搭載した2つのセンサーで蒸気の発生をしっかり見張ると共に、ふた内部の蒸気経路で結露させることで、蒸気を本体の外に出さない「蒸気レス構造」。「ハイスピード沸とう」で素早く沸いて湯沸かし時間を3割カットします。

容量(L)3ホワイト消費電力(W)1300本体質量(kg)3.6電源コード(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×315×335機能蒸気レス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする