2倍筋かいトライ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 27471929 品番 AA1071
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9809,998

金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。
真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
告示 第1460号第1号(ニ)該当品

規格
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(BP-2)同等認定
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm)2.3 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
注意
※外使い専用です。
けが防止のため手袋等をはめて作業を行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11071855
2024-05-22
用途:
筋交い補強に
卸売・小売業

常用品として重宝してます。すぐ入手できそうで意外とないのがこれです。

1人が参考にしています
対象商品:
11071855
2018-06-15
用途:
家屋の耐震補強

柱と横架材の欠き込み不要で、どの方向にも 取り付けできるところが良い。

対象商品:
11071855
2018-05-04
用途:
什器の補強
卸売・小売業

商品の納期も思った以上に早く大変満足をしております。

対象商品:
11071855
2015-04-19
用途:
筋交いの固定作業

これが有ると作業が早いです。何時もと同じだから別段なし。

対象商品:
11071855
2013-11-30
用途:
筋かい固定

予想どおり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする