シナーコーナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 27471965 品番 AA1570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。
高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。
本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.1以下

材質融亜鉛めっき高張力鋼板 用途柱と横架材の接合に使用します。 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理JIS G 3302 Z27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11071977
2022-02-22
用途:
耐震補強工事
ミヤザワ 様 (建設業・工事業)

耐力的にも作業性にも使用頻度が高く、作業がしやすく役に立つ商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
11071977
2018-06-11
用途:
土台と柱の接合
有限会社熊谷建設 様 (建設業・工事業)

ホールダウン金物を使用しなくても良いので使い勝手は良い。
専用ネジは2種類使用することになっているが、1種類で済むと尚良い

1人が参考にしています
対象商品:
11071977
2014-11-19
用途:
耐震補強

安価で使いやすい。ビスが入りやすいのがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする