AA3420 オメガアンカーボルトM12 タナカ 27472026

AA3420 オメガアンカーボルトM12 タナカ 27472026
AA3420 オメガアンカーボルトM12 タナカ 27472026

オメガアンカーボルトM12

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
内容量1箱(50本)注文コード27472026品番AA3420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。

用途
基礎と土台の接合に使用します。
材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM12規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
注意
※FC21コンクリート、基礎幅135mm、埋め込み深さ200mmの場合の短期許容引張耐力は20.2kN(ZアンカーボルトM12比1.72倍)になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01376183
2017-06-02
用途: 基礎工事
株式会社ナンセイ

基礎の立上りが少ないので使用しました。
カタログには
※Fc21コンクリート、基礎幅135mm、埋め込み深さ200mmの
場合の短期許容引張耐力は28.6kN(ZアンカーボルトM12比2.44倍)になります。
とあります。

対象商品 : 01376183
2014-07-14
用途: 住宅基礎
有限会社富士土木

埋め込み深さが、浅く済むので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする