曜日別特売
AB4908 大引き受金物Ⅱ タナカ 27472053

AB4908 大引き受金物Ⅱ タナカ 27472053
AB4908 大引き受金物Ⅱ タナカ 27472053
AB4908 大引き受金物Ⅱ タナカ 27472053

大引き受金物Ⅱ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30個)
種別90角用
内容量1箱(30個)注文コード27472053品番AB4908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。
金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。
専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。

用途土台と大引きの接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用ビス(STB-55)×9本種別90角用厚さ(mm)2.3寸法(mm)94.6×94.6×42.3規格財・建材試験センター性能試験 第08A3771号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験短期基準せん断耐力11.2kN
注意
※大引きは土台間内寸法より16mm(片側8mm)短くカットしてください。
※105角の土台に105角の大引きを取り付ける場合は金物下部と布基礎が干渉することがありますので、エコパッキンを併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 横架材木の固定
くろしお文化舎

金物の仕上がり寸法が正確なので横架材の位置決めがしやすく、ビスで取り付けた後の狂いも少ないので重宝しています。コツはビスの下穴を正確に開けておくことですね。

1が参考にしています
対象商品 : 38565177
2025-02-10
用途: 梁の追加
アイベジ農・林・水産業

想像以上に頑丈です。ねじ山のクリアランスもあるのですんなり施工できます。

対象商品 : 38565177
2024-09-15
用途: 大引施工
株式会社こつぶリビルド工房建設業・工事業

大引木口の加工の必要がないので仕事がスムーズに進みます

対象商品 : 38565177
2024-03-29
用途: 作業小屋の製作
その他業種

作業小屋の床の大引きを設置する際にほぞ穴作成がいらずに簡単に設置でき強度も十分お確保できるので大変便利でした。

対象商品 : 38565177
2024-01-26
用途: リフォーム時の大引きの高さ調整
製造業

構造はしっかりしてるのでとてもきれいに設置出来ました

対象商品 : 38565177
2023-07-04
用途: 90ミリ角材の取付
サービス業

大引きの固定や90ミリ角材の取付にコンクリートの壁の外からでも取り付けできるので汎用性が高いので非常におすすめです。

対象商品 : 38565177
2023-05-14
用途: 添え梁取り付けに使用
アロウライフ企画建設業・工事業

かなりしっかりした金物で安心感がある。既存の梁を強化するのに使用、既存の梁に添えてボルトで固定して使用、安心感あり、

対象商品 : 38565186
2023-07-21
用途: リフォーム工事
大工のサイトー

非常に使い勝手が良い。固定されて次の工事にもつかいたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする