AJ4999 スプリングワッシャー付丸座金 タナカ 27472078 AJ4999 スプリングワッシャー付丸座金 タナカ 27472078 AJ4999 スプリングワッシャー付丸座金 タナカ 27472078

スプリングワッシャー付丸座金

(7件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400枚) 注文コード 27472078 品番 AJ4999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。 厚さ(mm)4.5 外径(Φmm)45 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27472078
2025-02-07
用途:
羽子板ボルトに使用
株式会社秋葉建設 様 (建設業・工事業)

価格が安くて、非常に使いやすいです。搬入までの時間がたんしくされえば、なおいいですね。

2024-10-08
用途:
DIY用
その他業種

商品自体は問題なく使えます。ただ個別梱包(ひとつひとつがビニールに入っている)ので、親切といえば親切ですが、使うときにいちいち開封するのが面倒といえば面倒です。

対象商品:
01376752
2023-12-03
用途:
土台締め付け
i-Living 合同会社 様 (建設業・工事業)

性能よくて、単価の安い部材を探していたのでよかった。

対象商品:
01376752
2021-08-06
用途:
構造

一個でも注文できるのは助かります。製品は一般的に構造に使われる一流品です。

対象商品:
01376752
2020-10-07
用途:
木材の接合部に使用しています。
有限会社乾工務店 様 (建設業・工事業)

スプリングワッシャ付き丸座金でこの価格はうれしいです。

対象商品:
01376752
2019-02-15
用途:
板の補強

土留め用の板の補強に使いました。
探せば適当な物ある物ですね。

対象商品:
01376752
2016-08-29
用途:
土台Zボルト用
製造業

ホームセンターよりも安く在庫や種類があり、選択範囲があってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする