曜日別特売
9717 ツータックカーゴパンツ 9717 アルトコーポレーション 27476278

ツータックカーゴパンツ 9717

商品レビューを投稿する
取扱い終了裾上げ可
内容量1着アースグリーンウエスト(cm)76注文コード27476278品番9717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

撥水・伸縮性に優れ、快適な履き心地のパンツ。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
アースグリーンウエスト(cm)76色番4仕様帯電防止、ストレッチ、左後フラップポケット、携帯電話用ポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル100、ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、前カン/金属&アルミ股下(cm)80対応シーズン秋冬素材二重織制電ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする