BN314 半袖タブリエ BN314 アルトコーポレーション 27479629

半袖タブリエ BN314

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ハワイアンブルー
サイズ11号
内容量1着注文コード27479629品番BN314
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ハワイアンブルーサイズ11号胸囲(cm)100肩幅(cm)44袖丈(cm)22仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭種別半袖タブリエ混率(%)ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック着丈(cm)64対応シーズン春夏素材ライトツイル色番1RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする