アルトコーポレーション
半袖シャツ JP160
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
ELL
5L
色
ライトラベンダー
ライトラベンダー
ロイヤルラベンダー
ネイビー
ライトグリーン
アクアグリーン
ライトブルー
グレイッシュブルー
全49種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27484958
品番
JP160
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。
色
ライトラベンダー
サイズ
L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
仕様
帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、左胸、左袖ペン差し
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル55・綿45、ドットボタン/金属
着丈(cm)
76
対応シーズン
春夏
首廻り(cm)
41
素材
トロピカル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
半袖