※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ16-10-M9NVS-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16〜) SMC 27489414 MXQ16-10-M9NVS-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16〜) SMC 27489414 MXQ16-10-M9NVS-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16〜) SMC 27489414

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 オートスイッチ追記号1ヶ付 注文コード27489414 品番MXQ16-10-M9NVS-XC4A
参考基準価格(税別)¥61,330 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・オートスイッチ追記号など7104種類から選べます 他の種類を見る

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20〜50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 アジャスターオプションアジャスタなし 機能オプション標準 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ追記号1ヶ付 対称形標準形 オートスイッチ有無あり
関連資料:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする