MXQ16-10-M9BS-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) SMC 27489518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ16-10-M9BS-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) SMC 27489518
MXQ16-10-M9BS-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) SMC 27489518
MXQ16-10-M9BS-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~) SMC 27489518

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ16~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ追記号1ヶ付注文コード27489518品番MXQ16-10-M9BS-XC4A
参考基準価格(税別)¥60,890販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり

シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし機能オプション標準RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ追記号1ヶ付対称形標準形オートスイッチ有無あり
関連資料:(1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする