曜日別特売
D34-02-039 Dura Rスプロケ-H 520 DRC(ダートフリーク) 27494758

Dura Rスプロケ-H 520

(4件のレビュー)
取扱い終了
歯数39T
主な適合車種CR/CRF,CRM250AR,XR250/400,
CR/CRF,CRM250AR,XR250/400,
XR600’91-,CRM250-’96,CRF250L,
内容量1枚注文コード27494758品番D34-02-039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

あえて、スチール製にこだわり素材、熱処理の最適化でアルミ製とは比較にならない耐久性を誇る。高精度なレーザーカットを駆使したデザインは極限までの肉抜き加工を施しながらも強度バランスに優れ、一般的なスチールスプロケットに対し約3割の超軽量化を実現。

歯数39T主な適合車種CR/CRF,CRM250AR,XR250/400,
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※丁数またはサイズ、車種によりデザインは異なります。
※DT125R/200R,DT230 LANZA,TT250R RAID,KDX125SR,SX125R,ジェベル125,DF125,DR125には520コンバートサイズの設定がございます。ノーマルは428になりますので、お間違えのないようにご購入下さい。
※DT200WR,TT250R,WR250R/X,KLX125/D-TRACKER125には別途テーパースプロケットボルトが必要になります。
※現在お使いのスプロケットからサイズを変更する場合は、そのサイズに合ったチェーンが必要になります。
※選択可能な歯数であっても、全て取付可能とは限りません。車体やその他部品に干渉したり不具合が生じる場合がありますので、必ず現車確認を行ってからご購入下さい。やむを得ずリアの歯数を極端に大きくする場合は、フロントの歯数を小さくし、前後のバランスが取れるように調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27494819
2025-03-11
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

思いの外早く届いたので、早めに作業が終わり助かりました。

対象商品 : 27494907
2020-12-19
用途: CRF250M ドリブンスプロケット交換
その他業種

純正の丁数と同じ物を選択、純正品では無いので重量が軽くなっているのか?と思ったけど手で持った感じあまり変わらず(個人の意見)です
色が黒でちょっとしまって見えて満足

対象商品 : 27494934
2019-10-02
用途: アルミノーマル歯数からの換装

オフ車のファイナル変更はアルミが主流なので、耐久性重視でスチール製を求めると逆輸入サンスター製など選択肢が限られる。その中で国内通常流通品として商品価値は高い。純正スチールに比べ肉抜きも適度にあり軽いので、公道使用ではこれが最適ではないかと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 27494758
2019-02-06
用途: バイクの整備

ホンダXR230の駆動系を3点まとめて交換した。リアスプロケットはどれにするか迷ったが、耐久性があって、軽量ということで、これを選んでみた。
 確かに軽いが、驚くほどではない。同一歯数で純正580g程度、対してDuraの方は440gほどである。
 これは純正が39Tでもともと余り重くないせいもあると思う。
歯数の多いもっと大径のスプロケットなら、重量差もはっきり出るかも知れない。
 純正(MonotaROでも買える)の方が安いし、この程度の重量差なら、信頼のある純正でもいいかな。ただ、減速比を変えるときには歯数の種類が多いDuraを選ぶ価値はあると思う。
 同一歯数なら純正、減速比を低めにするため大径スプロケを選ぶならDuraというところか。
 ただ、シルバー系の配色の中で、リアスプロケットだけ黒というのはデザイン面で少々違和感はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする