曜日別特売
D58-41-405 ナンバープレートホルダ DRC(ダートフリーク) 27500647

ナンバープレートホルダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード27500647品番D58-41-405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

スチール製のナンバープレートステー。フラット 10mmオフセットに加えて、取付角度が10°と20°タイプの3種類を設定。ステーの取り付け方次第でナンバープレートの角度や位置をアレンジできる。

タイプ20°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27500638
2021-10-21
用途: バイクのメンテナンス
製造業

フェンダーを一部カットしたためナンバー固定用に10°のものを使用。丁度良い角度でした。

対象商品 : 27500638
2021-07-21
用途: ほとんど変化なし

10度と20度があって、10度を購入しましたが、
10度だと、取り付けてもほとんど変化ありません。
20度を買い直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする