様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:5.6/5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0mm
オートバイのスポーク調整にて購入。様々なサイズがあり車両が変わっても引き続き使える工具だと思います。シャフトのアルマイト加工がお洒落でカッコいいです。
問題なく使用できます。保管用にケースがあれば良いなと思いました。
様々なサイズに対応出来るので、他の車種に乗り換えしても長く使えそうです。また、操作性良く使いやすいので気に入ってます。