ジョインテックス
マウスパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
1パック(10枚)
1枚
色
ブルー
ブルー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27509704
品番
A501J-BL-10
参考基準価格(税別)
¥4,702
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マウス操作をしっかりサポート。裏面4ヶ所に滑り止め付。
色
ブルー
仕様
表面膨潤防止コート済、裏面すべり止め付、JOINTEXオリジナル
適合
光学式・レーザー式対応
材質
ポリプロピレン
硬度
ハード
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
180×150×1.5
商品タイプ
業務用パック