ジョインテックス
ジョインテックスの PCアクセサリー
ジョインテックスの PCセーフティ用品
転倒予防マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
27509774
品番
A703J
参考基準価格(税別)
¥2,978
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
簡単設置で転倒予防。水洗いすれば何度でも使えて経済的。パソコンや液晶モニタなどの大型家電に。
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
5
色
透明
種類
粘着ゲル
寸法(縦×横)(mm)
40×40
最大荷重(kg)
60(1枚あたり15)
注意
※粘着が弱くなった場合は水洗いで元に戻ります。