ジョインテックス
ジョインテックスの PCアクセサリー
ジョインテックスの PCセーフティ用品
転倒予防マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(24枚)
注文コード
27509783
品番
A704J
参考基準価格(税別)
¥2,311
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
簡単設置で転倒予防。水洗いすれば何度でも使えて経済的。パソコンや液晶モニタなどの大型家電に。
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
2
色
透明
種類
粘着ゲル
寸法(縦×横)(mm)
20×20
最大荷重(kg)
60(1枚あたり2.5)
注意
※粘着が弱くなった場合は水洗いで元に戻ります。