B001J-100 スライドクリップ ジョインテックス 27511409

スライドクリップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)
サイズS
内容量1箱(100個)注文コード27511409品番B001J-100
参考基準価格(税別)¥2,678販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

しっかり止まってパッとはずせる!カンタン着脱!!簡単にとりはずしができるので両面印刷した書類をとじてもパッとはずして閲覧できます。

サイズS材質ステンレス仕様JOINTEXオリジナル幅(mm)15シルバー種類スライドクリップ枚数とじ:30枚とじ厚(mm)約2.6繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 伝票整理
株式会社平成流通運輸・通信業

ゼムクリップより作業性が良い。書類のズレがなく整理整頓が格段に良くなった

対象商品 : 27511393
2021-11-05
用途: 書類の仕分けと、他社え書類等を送付する際に使用。

紙を痛めることなくまとめることが出来、外した後の跡も少ないので助かります。
また、閉じた箇所かさばらず、ゼムクリップのように他の紙を挟むこともないので扱いやすいです。
外す際の角度により、製品の角で紙を傷つけることがあります。

対象商品 : 27511454
2021-08-31
用途: 事務作業
その他業種

なかなか見つけられないサイズのものがMonotaROさんで見つかった。実に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする