スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの クリップ/リング
スマートバリューの クリップ
スペアクリップ玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
27511497
品番
B761J-M
参考基準価格(税別)
¥602
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
お得なクリップ!
サイズ
中
仕様
替えクリップ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色
シルバー
タイプ
汎用品
種類
スライドクリップ
枚数
とじ:40枚
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
製品紹介 スペアクリップ玉
参考になった