スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの クリップ/リング
スマートバリューの クリップ
スペアクリップ玉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
27511506
品番
B760J-L5
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
お得なクリップ!
サイズ
大
仕様
替えクリップ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色
シルバー
タイプ
業務用パック、汎用品
種類
スライドクリップ
枚数
とじ:60枚
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
製品紹介 スペアクリップ玉
参考になった