SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
スリーブ (S-〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
27513297
品番
S-08
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)
8
質量(g)
1.4
適合管外径(Φmm)
8