スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの ラベルシール
スマートバリューの タックラベル
白無地ラベル 強粘着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
27514586
品番
B558J-5
参考基準価格(税別)
¥817
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
整理・分類に便利なしっかり貼れる白無地ラベル!!
種類
一般用ラベル
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
業務用パック
寸法(縦×横)(mm)
(ラベル)18×50
片数
600片(120片×5パック)
注意
※箱入でのお届けではありませんのでご注意ください。