スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの デスクマット
スマートバリューの 既製デスクマット
学童机専用デスクマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
27516214
品番
B404J-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥67,917
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
教室の学童机を保護して長持ち!フタル酸エステル不使用!食品衛生法第370号第4の基準をクリア。
寸法(縦×横)(mm)
640×440
厚さ(mm)
1
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
軟質ポリ塩化ビニル(フタル酸エステル不使用)1.0mm厚
タイプ
下敷きなし
種類
塩ビマット
適合寸法(mm)
(天板)650×450用
商品タイプ
業務用パック
繰り返し・詰め替え
対応