学童机専用デスクマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 27516223 品番 B405J-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)¥61,492 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

教室の学童机を保護して長持ち!フタル酸エステル不使用!食品衛生法第370号第4の基準をクリア。

寸法(縦×横)(mm)590×390 厚さ(mm)1 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質軟質ポリ塩化ビニル(フタル酸エステル不使用)1.0mm厚 タイプ下敷きなし 種類塩ビマット 適合寸法(mm)(天板)600×400用 商品タイプ業務用パック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする