スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの デスクマット
スマートバリューの 既製デスクマット
学童机専用デスクマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(縦×横)(mm)
590×390
注文コード
27516248
品番
B405J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,484
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
教室の学童机を保護して長持ち!フタル酸エステル不使用!食品衛生法第370号第4の基準をクリア。
寸法(縦×横)(mm)
590×390
厚さ(mm)
1
仕様
下敷なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
軟質ポリ塩化ビニル(フタル酸エステル不使用)
種類
塩ビマット
適合寸法(mm)
600×400mm用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27516248
B405J
78631133
B405J
学童机専用デスクマット
スマートバリュー
1枚
¥
2,098
税込
¥
2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です