※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

再生カードケース硬質透明枠

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 27524727 品番 D160J-A3-20
参考基準価格(税別)¥9,294 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

透明フレームタイプの硬質カードケース!

サイズA3 グリーン購入法適合 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質PET 厚さ(mm)0.35 タイプハード フレーム色透明 外形寸法(縦×横)(mm)310×440 内寸法(縦×横)(mm)305×430 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
仕事用

一覧表を入れるのに使用しました。今はあまりこういう商品を使う事がないように思いますが割れてしまったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする