スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの カードケース(書類保護ケース)
スマートバリューの ハードケース
再生カードケース硬質透明枠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
27524736
品番
D160J-A4-20
参考基準価格(税別)
¥4,963
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
透明フレームタイプの硬質カードケース!
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
PET
厚さ(mm)
0.35
タイプ
ハード
フレーム色
透明
外形寸法(縦×横)(mm)
220×315
内寸法(縦×横)(mm)
215×305
商品タイプ
業務用パック