H029J-BL-10 蛍光マーカー スマートバリュー 27528017

蛍光マーカー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1箱(10本)注文コード27528017品番H029J-BL-10
参考基準価格(税別)¥493販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

発色がよく使いやすい蛍光ペン。

インク色線幅(mm)4.0仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)9.5長さ(mm)133タイプシングル種類蛍光マーカー(シングルタイプ)インク水性顔料インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: これ、安くて良いです。

インクも十分入っているし、色も派手、THE蛍光って感じで良いと思います。
ボディ色も白なので、シンプルでよい。

対象商品 : 27527999
2024-04-21
用途: 文書、帳票類の識別の時に使用

とても安価でインクも長持ちするので昔から愛用しています。

対象商品 : 27527974
2023-03-15
用途: 子どものお絵かき
サービス業

子どもが使用するのでキャップがしっかりはまりにくく、乾燥して描けなくなる時もある。
黄色に限らずすべての色に同じですので改善を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする