東日本塗料
東日本塗料の 屋根/瓦/トタン用
東日本塗料の 屋上/ベランダ
フローン遮熱01トップ N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
注文コード
27539759
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下塗り材からトップコートまで全てが1液です。
2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。
固形分が95%と高く目やせしません。
色
グリーン
用途
屋上、ベランダ
塗布面積(m
2
/缶)
5
主な用途
ベランダ
使用量
0.3kg/m
2
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
(23℃)2〜24時間
特性
遮熱、トップコート
標準塗布量(kg/m
2
)
0.3(2回塗り)
歩行可能時間
(23℃)12時間以上