東日本塗料
東日本塗料の 屋根/瓦/トタン用
東日本塗料の 屋上/ベランダ
シートトップ#200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
27540967
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
各種防水材の新設、既設の防水層の保護が簡単にできます。環境にやさしい水性です。
色
A-2 エメラルドグリーン
塗り面積(m
2
)
30〜45
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
水道水:(ローラー)10〜20、(エアレス)40〜50
上塗塗装可能時間
2時間
特性
防水
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.2〜0.3(2回)
歩行可能時間
(10℃)24時間、(23℃)12時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310