※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
管接続口径メタルガスケットシール継手付 URJF3/8
ボディサイズ3/8
注文コード27561152
品番SRH4000-A3-R
参考基準価格(税別)¥77,330
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
この商品は設定圧力・管接続口径・ボディサイズなど139種類から選べます
他の種類を見る
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
流体に接する金属は全てSUS316を使用
・禁油。
油脂類を一切使用しない部品構成
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。