ADM-A デュロメータ SK(新潟精機) 27564514 ADM-A デュロメータ SK(新潟精機) 27564514 ADM-A デュロメータ SK(新潟精機) 27564514 ADM-A デュロメータ SK(新潟精機) 27564514 ADM-A デュロメータ SK(新潟精機) 27564514 ADM-A デュロメータ SK(新潟精機) 27564514

デュロメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27564514 品番ADM-A
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。
JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。
ISO 7619-1:2010に準拠しています。

用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に 厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上 硬度A20-A90 測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー 表示精度±1目盛 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする