ゼラストフィルム 鉄用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード27569764 品番SKZF-90130
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要です。
使用後の脱脂クリーニングだけで袋に入れれば防錆完了です。日々の作業負担を軽減します。
袋から徐々に発生する成分により錆の発生を防ぎます。
水蒸気中に溶け込むというぜラスト成分の特性により、結露しやすい環境でも威力を発揮します。

用途ゲージ、工具、部品など鉄製品の保管用に 仕様ゼラストフィルム鉄用 材質(本体)ポリエチレン 本体質量(g)22 幅W×深さ(mm)90×130 本体寸法(mm)奥行2 本体寸法(mm)高さ130 本体寸法(mm)幅90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27569764
2020-09-08
用途:
部品の保存

脱脂等の下処理をしてこのフィルム袋に入れて保存しておくと、部品が錆びず保存できます。口部分が閉じられる密封形状ですと、さらに使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする