JTC
JTCの 冷媒関連
JTCの ガスチャージ機器
低圧カプラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27570227
品番
JTC6720L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別
R134a
付属品
電源アダプタ
仕様
R134a用高圧カプラー
種別
R-134a用低圧
ねじ寸法
7/16-20UNF
外径(mm)
26
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応