仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の フライパン・グリルパン
仔犬印(本間製作所)の フライパン・炒め鍋
プロデンジフライパン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27573359
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
プロデンジシリーズはプロ仕様極厚底です。
SUS444:19クロームモリブデン鋼単層構造だから過酷な環境での長時間使用にも強く、電磁調理器には最適です。
サイズ(cm)
18
材質
19クロームモリブデン鋼(SUS444)
容量(L)
0.8
底面の厚さ(mm)
2.5
直径×深さ(mm)
180×40