プロデンジフライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27573395 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥19,650 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プロデンジシリーズはプロ仕様極厚底です。
SUS444:19クロームモリブデン鋼単層構造だから過酷な環境での長時間使用にも強く、電磁調理器には最適です。

サイズ(cm)30 材質19クロームモリブデン鋼(SUS444) 容量(L)3.5 底面の厚さ(mm)3 直径×深さ(mm)304×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする