仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の フライパン・グリルパン
仔犬印(本間製作所)の フライパン・炒め鍋
プロデンジフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27573413
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
プロデンジシリーズはプロ仕様極厚底です。
SUS444:19クロームモリブデン鋼単層構造だから過酷な環境での長時間使用にも強く、電磁調理器には最適です。
サイズ(cm)
36
材質
19クロームモリブデン鋼(SUS444)
容量(L)
5.9
底面の厚さ(mm)
3
直径×深さ(mm)
367×70