「鉄人」北京鍋(1.2mm厚)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27575994 品番 27cm
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

日々過酷な使用条件に耐え本職の方々を満足させる為に、使い勝手と丈夫さに特にこだわりました。
ハンドルが裏板をあてて溶接で本体に取り付けてありますので、熱くなりにくく、強度があります。

サイズ(cm)27 材質鉄(黒皮鋼板) 表面処理クリア塗装仕上 アズワン品番64-5188-65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27576028
2022-02-12
用途:
調理しかないでしょ
飲食業

重いかなと思いましたが、軽くはないですが振りやすいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
27575994
2021-08-23
用途:
炒め物
秋田県立大学 様

熱の通りとかすごくいいのだけど、ハンドルがちょいと頑丈・重すぎて、コンロのうえで落ち着いていません。常に持ってなきゃなんないかんじ。

あとやっぱ、最初にニスを焼くの面倒、暑いし。あれ必要なのかなあ。うすく油かけといてくれれば良いのでは?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする