SS
SSの 料理道具
SSの フライパン・グリルパン
SSの 鉄フライパン/中華鍋
鉄プレス木柄北京鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27576046
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
木製取っ手で気軽に調理。
1.2mmの板厚が操作性を軽快にし、炒め料理のポイントである高温を作りやすくします。
サイズ(cm)
27
材質
鍋:鉄、柄:木
質量(kg)
0.9
深さ(mm)
78
板厚(mm)
1.2
アズワン品番
64-5188-70