鉄底厚フライパン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27576457 品番 16cm
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開

サイズ(cm)16 材質 板厚(mm)2.3 内径×深さ(mm)160×34 アズワン品番64-5189-12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-06
用途:
オムレツ作りに
サービス業

オムレツを作りたいと思い購入しました。説明通り底は厚く側面は、薄くなっています。オール電化なのでカセットコンロで空焚きをしました。厚底なのでohコンロでも無理なく使えます。上手にオムレツができるかは、私の練習次第だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27576518
2022-03-01
用途:
買い替え
その他業種

我が家はオール電化でガスコンロがありません IHでは空焼きが出来ない事を記載してほしかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
1人が参考にしています
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする